Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 Inch - Pachet De 100 | AC9YXV

APPROVED VENDOR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC9YXV Model: 3LR59
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
€24.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de unghii
Dimensiunea A2 3 / 16 "
Dimensiunea B1-7/32 "
Dimensiunea EMT3/4 în.
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2 5 / 16 "
MaterialOțel ștanțat
Conduct/conductă nominală3 / 4 "
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1/2
SubcategorieCurele pentru conducte
Lăţime1 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.85
Înălțimea navei (cm)9
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)7
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune flexibilă (inch) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BLungimeLăţimePreț
APPROVED VENDOR 3LR60 Strap Nail Emt 1 Inch - Pachet De 100 | AC9YXW 3LR602 3 / 8 "11-5/32 "2.375 "1 15 / 32 "€26.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 inch - Pachet de 100
€24.33 /unitate