Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3LX15 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2ABB

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX15 mamă 1.5 inchi

În stoc
Articol: AD2ABB Model: 3LX15
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
€27.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajD
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 3LW98 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXP 3LW981"250 psi1"€25.77
Furnizor APROBAT 3LX32 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABV 3LX322"250 psi2"€42.01
Furnizor APROBAT 3LX48 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACM 3LX483"125 psi3"€62.00
Furnizor APROBAT 3LX65 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADC 3LX654"100 psi4"€88.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX15 mamă 1.5 inchi
€27.91 /unitate