Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LX48 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACM

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX48 mamă 3 inchi

În stoc
Element: AD2ACM Model: 3LX48
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
€62.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajD
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 3LW98 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXP 3LW981"250 psi1"€25.77
VÂNTORUL APROBAT 3LX15 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2ABB 3LX151.5 "250 psi1.5 "€29.58
Furnizor APROBAT 3LX32 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABV 3LX322"250 psi2"€42.01
Furnizor APROBAT 3LX65 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADC 3LX654"100 psi4"€88.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX48 mamă 3 inchi
€62.00 /unitate