Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LW98 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXP

APPROVED VENDOR 3LW98 Cuplaj mamă 1 in

În stoc
Articol: AC9ZXP Model: 3LW98
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
€25.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1"
Tip cuplajD
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 3LX15 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2ABB 3LX151.5 "250 psi1.5 "€29.58
Furnizor APROBAT 3LX32 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABV 3LX322"250 psi2"€42.01
Furnizor APROBAT 3LX48 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACM 3LX483"125 psi3"€62.00
Furnizor APROBAT 3LX65 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADC 3LX654"100 psi4"€88.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW98 Cuplaj mamă 1 in
€25.77 /unitate