Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3LX36 Dop de praf 2 in | AD2ABZ

APPROVED VENDOR 3LX36 Dop de praf 2 in

În stoc
Articol: AD2ABZ Model: 3LX36

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de praf
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajDP
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
Furnizorul APROBAT 3LX03 Dop de praf 1 in | AD2AAN 3LX031"250 psi€12.67
Furnizorul APROBAT 3LX19 Dop de praf 1-1/2 in | AD2ABF 3LX191.5 "250 psi€13.81
Furnizorul APROBAT 3LX52 Dop de praf 3 in | AD2ACR 3LX523"125 psi€28.01
Furnizorul APROBAT 3LX69 Dop de praf 4 in | AD2ADE 3LX694"100 psi€36.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX36 Dop de praf 2 in
€17.47 /unitate