Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LX53 Dop de praf 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACT

APPROVED VENDOR 3LX53 Dop de praf 3 inchi din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2ACT Model: 3LX53
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
€109.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de praf
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneAdaptor masculin
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajDP
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
VÂNTORUL APROBAT 3LX04 Dop de praf 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AD2AAP 3LX041"250 psi€27.61
Furnizor APROBAT 3LX20 Dop de praf 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AD2ABG 3LX201.5 "250 psi€41.87
Furnizor APROBAT 3LX37 Dop de praf 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACA 3LX372"250 psi€56.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX53 Dop de praf 3 inchi din oțel inoxidabil 316
€109.15 /unitate