Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3LX94 Cuplaj 3/4 inch Dimensiune | AD2AEA

APPROVED VENDOR 3LX94 Cuplaj 3/4 inch Dimensiune

În stoc
Element: AD2AEA Model: 3LX94
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
€7.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
AmenajăriCap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directă
MaterialFier maleabil
Presiune maximă110 psi
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă-20 la 160 F
TipSfârșitul furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
APROBAT VENDOR 3LX95 Cuplaj 3/4 inch Dimensiune | AD2AEB 3LX95(M) Sfârșitul NPT€7.53
APROBAT VENDOR 3LX96 Cuplaj 3/4 inch Dimensiune | AD2AEC 3LX96(F) Sfârșitul NPT€7.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX94 Cuplaj 3/4 inch Dimensiune
€7.02 /unitate