Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ97 2 1/2 in | AD2APN

APPROVED VENDOR 3LZ97 Furtun de niplu 2 1/2 in

În stoc
Articol: AD2APN Model: 3LZ97
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
€21.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb2.5
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)2-1/2 "
ID-ul furtunului2.5 "
MaterialOțel placat
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet2.5
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbID-ul furtunuluiMaterialDimensiune de filetPreț
Furtun pentru niplu 3LZ91 3/4 in | AD2APG 3LZ913/43 / 4 "316 oțel inoxidabil3 / 4 "€28.37
Furtun pentru niplu 3LZ99 APROBAT 4 In | AD2APQ 3LZ9944"Oțel placat4"€39.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ97 Furtun de niplu 2 1/2 in
€21.22 /unitate