Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ91 3/4 in | AD2APG

APPROVED VENDOR 3LZ91 Furtun de niplu 3/4 in

În stoc
Element: AD2APG Model: 3LZ91
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
€28.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb3/4
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)3 / 4 "
ID-ul furtunului3 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbID-ul furtunuluiMaterialDimensiune de filetPreț
Furtun pentru niplu 3LZ97 2 1/2 in | AD2APN 3LZ972.52.5 "Oțel placat2.5€21.65
Furtun pentru niplu 3LZ99 APROBAT 4 In | AD2APQ 3LZ9944"Oțel placat4"€39.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ91 Furtun de niplu 3/4 in
€28.37 /unitate