Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ99 APROBAT 4 In | AD2APQ

APPROVED VENDOR 3LZ99 Furtun de niplu 4 in

În stoc
Articol: AD2APQ Model: 3LZ99
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
€39.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb4
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)4"
ID-ul furtunului4"
MaterialOțel placat
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet4"
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbID-ul furtunuluiMaterialDimensiune de filetPreț
Furtun pentru niplu 3LZ91 3/4 in | AD2APG 3LZ913/43 / 4 "316 oțel inoxidabil3 / 4 "€28.37
Furtun pentru niplu 3LZ97 2 1/2 in | AD2APN 3LZ972.52.5 "Oțel placat2.5€21.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ99 Furtun de niplu 4 in
€39.99 /unitate