Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diametru - Pachet De 100 | AD2BYA

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diametru - Pachet De 100

În stoc
Element: AD2BYA Model: 3MPT8
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
€25.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet de cauciuc
CuloriNegru
Durometru60a +/- 5
elongație250%
În interiorul Dia. (A)1 / 4 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
În afara Dia. (B)9 / 16 "
Grosimea totală19 / 64 "
Dia gaura panoului. (E)3 / 8 "
Grosimea panoului3 / 64 "
Forța de tracțiune870 psi
TipCutie crema Stil 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăGrosimea panouluiPreț
VANZATOR APROBAT 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diametru - Pachet De 20 | AD2BYB 3MPT95 / 16 "1 / 16 "€24.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diametru - Pachet De 100
€25.24 /unitate