Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Pachet De 50 | AD2CCY

APPROVED VENDOR 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Pachet de 50

În stoc
Element: AD2CCY Model: 3MRJ7
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
€25.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet de cauciuc
Numărul AN 931930-2
CuloriNegru
Durometru50a +/- 5
elongație300%
În interiorul Dia. (A)3 / 8 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-35 grade F
În afara Dia. (B)3 / 4 "
Grosimea totală3 / 8 "
Dia gaura panoului. (E)9 / 16 "
Grosimea panoului1 / 16 "
Forța de tracțiune870 psi
TipSpecificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăGrosimea panouluiPreț
VANZATOR APROBAT 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Pachet De 50 | AD2CCX 3MRJ69 / 32 "1 / 16 "€8.70
VANZATOR APROBAT 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Pachet De 25 | AD2CCZ 3MRJ83 / 4 "3 / 8 "€17.32
VANZATOR APROBAT 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Pachet De 25 | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "€24.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Pachet de 50
€25.20 /unitate