Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3UDJ3 Pahare de unică folosință 100ml - Pachet De 100 | AD2UEJ

APPROVED VENDOR 3UDJ3 Pahare de unica folosinta 100ml - Pachet De 100

În stoc
Articol: AD2UEJ Model: 3UDJ3
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
€78.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPahar de unică folosință
Capacitate100mL
CuloriTranslucid
Subdiviziuni de absolvire5 ml și 1/2 oz.
MaterialPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.69
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3923300090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Absolvențe turnate

Variante de produs

ProdusModelCapacitateSubdiviziuni de absolvirePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 3UDH9 Pahare de unică folosință 50ml - Pachet De 100 | AD2UEG 3UDH950mL5 ml și 1/4 oz.€61.65
VÂNZĂTOR APROBAT 3UDJ6 Pahare de unică folosință 250ml - Pachet De 50 | AD2UEL 3UDJ6250mL10 ml și 1 oz.€65.27
VÂNZĂTOR APROBAT 3UDJ9 Pahare de unică folosință 400ml - Pachet De 50 | AD2UEN 3UDJ9400mL25 ml și 1 oz.€83.79
VÂNTORUL APROBAT 3UDK3 Pahare de unică folosință 600ml - Pachet De 25 | AD2UEQ 3UDK3600mL25 ml și 1 oz.€55.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDJ3 Pahare de unica folosinta 100ml - Pachet De 100
€78.66 /unitate