Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3UDJ6 Pahare de unică folosință 250ml - Pachet De 50 | AD2UEL

APPROVED VENDOR 3UDJ6 Pahare de unica folosinta 250ml - Pachet De 50

În stoc
Articol: AD2UEL Model: 3UDJ6
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
€64.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPahar de unică folosință
Capacitate250mL
CuloriTranslucid
Subdiviziuni de absolvire10 ml și 1 oz.
Înălţime3.562 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.3.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8028
Înălțimea navei (cm)40.49
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS3923300090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Absolvențe turnate

Variante de produs

ProdusModelCapacitateSubdiviziuni de absolvirePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 3UDH9 Pahare de unică folosință 50ml - Pachet De 100 | AD2UEG 3UDH950mL5 ml și 1/4 oz.€61.65
VÂNTORUL APROBAT 3UDJ3 Pahare de unică folosință 100ml - Pachet De 100 | AD2UEJ 3UDJ3100mL5 ml și 1/2 oz.€78.66
VÂNZĂTOR APROBAT 3UDJ9 Pahare de unică folosință 400ml - Pachet De 50 | AD2UEN 3UDJ9400mL25 ml și 1 oz.€83.79
VÂNTORUL APROBAT 3UDK3 Pahare de unică folosință 600ml - Pachet De 25 | AD2UEQ 3UDK3600mL25 ml și 1 oz.€53.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDJ6 Pahare de unica folosinta 250ml - Pachet De 50
€64.23 /unitate