Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3VXC7 Placă de rulare 3003 1/16 inch 2 x 2 picioare | AD2XFV

APPROVED VENDOR 3VXC7 Placă de rulare 3003 1/16 inch 2 x 2 picioare

În stoc
Articol: AD2XFV Model: 3VXC7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€78.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă stoc
aliaj de tip3003
finalizareaLustruit
Scala de duritateBHN
Lungime2"
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialAluminiu
ModelCălca
fireH22
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.006 "
Duritate tipică40
Rezistența la tracțiune tipică22,000 psi
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Lăţime2ft
Toleranță la lățime+/- 0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)69.22
Lățimea navei (cm)61.6
Codul HS7606123090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3VXC6 Placă de rulare 3003 1/16 inch 6 inch x 2 picioare | AD2XFU 3VXC66"€23.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3VXC7 Placă de rulare 3003 1/16 inch 2 x 2 picioare
€78.83 /unitate