Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3VXC6 Placă de rulare 3003 1/16 inch 6 inch x 2 picioare | AD2XFU

APPROVED VENDOR 3VXC6 Placă de rulare 3003 1/16 inch 6 inch x 2 picioare

În stoc
Element: AD2XFU Model: 3VXC6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€23.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă stoc
aliaj de tip3003
finalizareaLustruit
Scala de duritateBHN
Lungime2"
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialAluminiu
ModelCălca
fireH22
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.006 "
Duritate tipică40
Rezistența la tracțiune tipică22,000 psi
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Lăţime6"
Toleranță la lățime+/- 0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7606123090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3VXC7 Placă de rulare 3003 1/16 inch 2 x 2 picioare | AD2XFV 3VXC72ft€78.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3VXC6 Placă de rulare 3003 1/16 inch 6 inch x 2 picioare
€23.60 /unitate