Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3XTP2 Piuliță hexagonală deformată grad C 7/8-9, 10PK | AD3BQZ

APPROVED VENDOR 3XTP2 Piuliță hexagonală deformată grad C 7/8-9, 10 buc

În stoc
Element: AD3BQZ Model: 3XTP2
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
€36.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaZinc galben, ceruit
CalitateC
Înălţime49 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Rockwell HardnessC26-C34
Sistem de măsurareInch
temp450 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTP2 Piuliță hexagonală deformată grad C 7/8-9, 10 buc
€36.47 /unitate