Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRT8 Prelata pentru acoperire pentru paleți 36 x 48 x 48 inci | AD3JYN

APPROVED VENDOR 3ZRT8 Prelata de acoperire pentru paleti 36 x 48 x 48 in

În stoc
Element: AD3JYN Model: 3ZRT8
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
€32.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată de acoperire pentru paleți
CuloriArgintiu / negru
Dimensiune finită36 L x 48 L x 48 "H
Cusăturăcusute
Material prelată5.4 oz. Țesut Poly
Grosime12mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6306120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune finităPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRT9 Prelata pentru acoperire pentru paleți 36 x 48 x 72 inci | AD3JYP 3ZRT936 L x 48 L x 72 "H€44.09
VANZATOR APROBAT 3ZRU1 Prelata de acoperire pentru paleti 48 x 48 x 48in | AD3JYQ 3ZRU148 L x 48 L x 48 "H€39.53
Furnizor APROBAT 3ZRU2 Prelata de acoperire pentru paleti 48 x 48 x 72 inci | AD3JYR 3ZRU248 L x 48 L x 72 "H€55.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRT8 Prelata de acoperire pentru paleti 36 x 48 x 48 in
€32.79 /unitate