Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRW3 Prelata Pânză Dimensiune tăiată 6 x 10 picioare | AD3JZM

APPROVED VENDOR 3ZRW3 Prelata Pânză Tăiată Dimensiune 6 x 10 picioare

În stoc
Articol: AD3JZM Model: 3ZRW3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€81.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriVerde
Dimensiune tăiată6 x 10 ft
Dimensiune finită5 ft. 6 "x 9 ft. 6"
grommetsAlamă, acoperită cu nichel
CusăturăCusătură dublă de blocare
Material prelată10 oz. Pânză de bumbac
Grosime20mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS6306191100
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăGrosimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 10P554 Prelată Pânză rezistentă la rupere 4 x 8 picioare verde | AA2LEQ 10P554Jade Green4 x 8 ft3 ft. 6 "x 7 ft. 6"Dublu cusut15mil.€60.83
VÂNZĂTOR APROBAT 10P556 Prelată Pânză rezistentă la rupere 6 x 8 picioare verde | AA2LET 10P556Jade Green6 x 8 ft5 ft. 6 "x 7 ft. 6"Dublu cusut15mil.€100.07
VÂNZĂTOR APROBAT 10P558 Prelată Pânză rezistentă la rupere 8 x 10 picioare verde | AA2LEV 10P558Jade Green8 x 10 ft7 ft. 6 "x 9 ft. 6"Dublu cusut15mil.€164.61
VÂNZĂTOR APROBAT 10P560 Prelată Pânză rezistentă la rupere 8 x 20 picioare verde | AA2LEX 10P560Jade Green8 x 20 ft7 ft. 6 "x 19 ft. 6"Dublu cusut15mil.€293.45
VÂNZĂTOR APROBAT 10P561 Prelată Pânză rezistentă la rupere 10 x 12 ft Verde | AA2LEY 10P561Jade Green10 x 12 ft9 ft. 6 "x 11 ft. 6"Dublu cusut15mil.€247.07
VÂNZĂTOR APROBAT 10P562 Prelată Pânză rezistentă la rupere 10 x 20 ft Verde | AA2LEZ 10P562Jade Green10 x 20 ft9 ft. 6 "x 19 ft. 6"Dublu cusut15mil.€417.27
VÂNZĂTOR APROBAT 10P563 Prelată Pânză rezistentă la rupere 12 x 16 ft Verde | AA2LFA 10P563Jade Green12 x 16 ft11 ft. 6 "x 15 ft. 6"Dublu cusut15mil.€385.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRW3 Prelata Pânză Tăiată Dimensiune 6 x 10 picioare
€81.70 /unitate