Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 410516-0 Rivet Flat 5/32 Diameter 1 Inch Length, 150PK | AE9NBV 6KY42

APPROVED VENDOR 410516-0 Rivet Flat 5/32 Diameter 1 Inch Length, 150PK

În stoc
Articol: AE9NBV Model: 410516-0Crucea Ref: 6KY42
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
€29.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.052 "
Tip capPlat
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului1"
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 410516-0 Rivet Flat 5/32 Diameter 1 Inch Length, 150PK
€29.17 /ambalaj