Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 410608-0 Rivet Flat 3/16 Diameter 1/2 Inch Length, 165PK | AE9NBY 6KY45

APPROVED VENDOR 410608-0 Nit plat 3/16 diametru 1/2 inch lungime, 165 uc.

În stoc
Articol: AE9NBY Model: 410608-0Crucea Ref: 6KY45
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
€39.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.374 "
Inaltimea capului0.062 "
Tip capPlat
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 410608-0 Nit plat 3/16 diametru 1/2 inch lungime, 165 uc.
€39.80 /ambalaj