Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 410832U Rivet Flat 1/4 Inch Diameter 2 Inch Length, 30PK | AE9NCM 6KY58

APPROVED VENDOR 410832U Nit plat 1/4 inch diametru 2 inch lungime, 30 uc.

În stoc
Articol: AE9NCM Model: 410832UCrucea Ref: 6KY58
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
€29.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului2"
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 410832U Nit plat 1/4 inch diametru 2 inch lungime, 30 uc.
€29.06 /ambalaj