Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 41F0816-EA-25 Rivet Flat 1/4 Inch Diameter 1 Inch Length, 25PK | AE9NEC 6KY95

APPROVED VENDOR 41F0816-EA-25 Nit plat 1/4 inch diametru 1 inch lungime, 25 uc.

În stoc
Articol: AE9NEC Model: 41F0816-EA-25Crucea Ref: 6KY95
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
€34.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1"
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0816-EA-25 Nit plat 1/4 inch diametru 1 inch lungime, 25 uc.
€34.82 /ambalaj