Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 42A0512-EA-100 Nit plat 5/32 diametru 3/4 inch lungime, 100PK | AE9PFB 6LA34

APPROVED VENDOR 42A0512-EA-100 Nit plat 5/32 diametru 3/4 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AE9PFB Model: 42A0512-EA-100Crucea Ref: 6LA34
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
€20.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.062 "
Tip capPlat
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0512-EA-100 Nit plat 5/32 diametru 3/4 inch lungime, 100 buc
€20.74 /ambalaj