Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 42A0606-EA-100 Rivet Flat 3/16 Diameter 3/8 Inch Length, 100PK | AE9PFE 6LA37

APPROVED VENDOR 42A0606-EA-100 Nit plat 3/16 diametru 3/8 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AE9PFE Model: 42A0606-EA-100Crucea Ref: 6LA37
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
€22.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.075 "
Tip capPlat
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0606-EA-100 Nit plat 3/16 diametru 3/8 inch lungime, 100 buc
€22.40 /ambalaj