Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Închidere ușă Dead Stop Ținere deschisă L 12 in | AC3URT 2WHG3

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Închidere ușă Dead Stop Menține deschis L 12 in

În stoc
Element: AC3URT Model: QDC214F689QSCrucea Ref: 2WHG3
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
€428.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Tip brațParalel
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatStop mort
Închiderea modului de funcționareManual
Înmânarea ușilorNon-Mână
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei2.5 "
Lungimea carcasei12 "
Lățimea carcasei3.187 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareTri-Pack Standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302413000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip brațÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Închide uși Heavy Duty G1 | AE6BLJ 5PHG9 QDC111R689Pachet Tri3.5 "12.187 "2.25 "€409.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Închidere ușă Dead Stop Menține deschis L 12 in
€428.72 /unitate