K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Închide uși Heavy Duty G1 | AE6BLJ 5PHG9

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Închide uși Heavy Duty G1

În stoc
Articol: AE6BLJ Model: QDC111R689Crucea Ref: 5PHG9

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€409.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațAluminiu
Tip brațPachet Tri
Performanță mai strânsăExtra Heavy Duty
Tip mai apropiatAcțiune întârziată
Închiderea modului de funcționareHidraulic
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare54 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei3.5 "
Lungimea carcasei12.187 "
Lățimea carcasei2.25 "
Lățimea interioară a ușii32 - 58 "
Max. Deschiderea ușii130 grade
Stil de montareTri-Pack Standard
Proiecție din perete2-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4225
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8302413000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip brațÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Închidere ușă Dead Stop Ținere deschisă L 12 in | AC3URT 2WHG3 QDC214F689QSParalel2.5 "12 "3.187 "€428.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Închide uși Heavy Duty G1
€409.65 /unitate