Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 45131 Șurub de ancorare Cârlig în L 3/8-16 X 1-3/4 inch | AB6LRG 21Y444

APPROVED VENDOR 45131 Șurub de ancorare Cârlig L 3/8-16 X 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AB6LRG Model: 45131Crucea Ref: 21Y444
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
€3.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune35000 psi
Lungime totală12 "
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7318152041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45131 Șurub de ancorare Cârlig L 3/8-16 X 1-3/4 inch
€3.30 /ambalaj