Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 45414 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-28 x 1 picioare | AA2JPW 10L840

APPROVED VENDOR 45414 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-28 x 1 picioare

În stoc
Element: AA2JPW Model: 45414Crucea Ref: 10L840
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
€7.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45414 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-28 x 1 picioare
€7.31 /unitate