VESTIL Rotile din cauciuc-elastomer din seria CST-A-SS-TPE


Filtru
Durometru: 85 Shore A , Finalizarea: Placat cu zinc, pasivat albastru , Material: Cauciuc termoplastic , Decalaj: 1 3 / 4 " , Dimensiunea plăcii superioare: 4 "x 4 1 / 2"
StilModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTip
A
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala
RFQ
B
CST-A-SS-4x1TPE-R
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Caster rigidRigid
RFQ
C
CST-A-SS-4x1TPE-S
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant
RFQ
D
CST-A-SS-5x1TPE-S
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant
RFQ
E
CST-A-SS-5x1TPE-R
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Caster rigidRigid
RFQ
F
CST-A-SS-5x1TPE-SWTB
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?