VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-1/4 inch | CE3BBR

VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-1/4 inch

Element: CE3BBR Model: CST-A-SS-5x1TPE-SWTB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate275 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 1 1 / 4"
Diametru5"
Durometru85 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime6 1 / 8 "
MaterialCauciuc termoplastic
Inălțime totală6 1 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRotire cu frana totala

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, rigidă, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3BBL CST-A-SS-4x1TPE-R220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, oțel, pivotantă, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3BBM CST-A-SS-4x1TPE-S220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-SWTB Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3BBN CST-A-SS-4x1TPE-SWTB220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-R Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, rigidă, dimensiune 5 x 1-1/4 inch | CE3BBP CST-A-SS-5x1TPE-R275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-S Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, oțel, pivotantă, dimensiune 5 x 1-1/4 inch | CE3BBQ CST-A-SS-5x1TPE-S275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB Rolă din elastomer din cauciuc termoplastic, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-1/4 inch