Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 45651 Threaded Stud Stainless Steel 10-32X4, 10PK | AD9EWP 4REC1

APPROVED VENDOR 45651 Știft filetat din oțel inoxidabil 10-32X4, 10 buc

În stoc
Element: AD9EWP Model: 45651Crucea Ref: 4REC1
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
€23.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală4"
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45651 Știft filetat din oțel inoxidabil 10-32X4, 10 buc
€23.93 /ambalaj