Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 45682 Știft filetat Zinc 3/8-16X2-1/2, 25PK | AD9FAX 4RER6

APPROVED VENDOR 45682 Știft filetat Zinc 3/8-16X2-1/2, 25PK

În stoc
Element: AD9FAX Model: 45682Crucea Ref: 4RER6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune60,000 psi
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessB70
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45682 Știft filetat Zinc 3/8-16X2-1/2, 25PK
€35.05 /ambalaj