Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 494032-PG Șurub cu cap hexagonal Grad A 5/16-18 X 2-1/2, 100BUC | AB9CJN 2BE31

APPROVED VENDOR 494032-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 X 2-1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CJN Model: 494032-PGCrucea Ref: 2BE31
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
€2.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Inaltimea capului7 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Reumpleri2BE31
Rockwell HardnessHRB 69 până la 100
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318158069
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capReumpleriPreț
VINDATOR APROBAT 494142-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/4-10 x 2 - Pachet De 20 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3/4 "-103 / 4 "Placat cu zincA1 / 2 "1.125 "2"-€50.67
VANZATOR APROBAT 494406-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 1/4-20 x 7 - Pachet De 100 | AB9CJA 2BE19 494406-PG1/4 "-201 / 4 "Placat cu zincA11 / 64 "7 / 16 "7"-€106.00
RFQ
VANZATOR APROBAT 494064-PG Șurub hexagonal grad A 1/4-20 x 8 - Pachet De 100 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1/4 "-201 / 4 "Placat cu zincA11 / 64 "7 / 16 "8"-€135.13
VINDATOR APROBAT 494436-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 x 7 - Pachet De 50 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5/16 "-185 / 16 "Placat cu zincA7 / 32 "1 / 2 "7"-€83.85
VINDATOR APROBAT 494258-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 x 8 - Pachet De 50 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5/16 "-185 / 16 "Placat cu zincA7 / 32 "1 / 2 "8"-€58.77
RFQ
VANZATOR APROBAT 494068-PG Șurub hexagonal grad A 3/8-16 x 7-1/2 - Pachet De 50 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3/8 "-163 / 8 "Placat cu zincA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
RFQ
VINDATOR APROBAT 494071-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/8-16 x 9 - Pachet De 50 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3/8 "-163 / 8 "Placat cu zincA1 / 4 "9 / 16 "9"-€119.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 494032-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 X 2-1/2, 100 buc.
€2.09 /ambalaj