VANZATOR APROBAT 49P399 Clădire Depozit în aer liber 345 Cu.ft. | AD6RFV

APPROVED VENDOR 49P399 Clădire de depozitare în aer liber 345 Cu.ft.

Articol: AD6RFV Model: 49P399
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,587.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClădire de depozitare în aer liber
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate345 ft.
CuloriBej
ConstrucţieOțel galvanizat
Adâncime96 "
Înălțimea deschiderii ușii87 "
Lățimea deschiderii ușii96 "
UsiBalama 2 buc
Înălţime90 "
În interiorul adâncimii68.5 "
Înălțimea interioară87 "
Lățimea interioară100.375 "
Capacitate de încărcare45 lb.
MaterialTub galvanizat cu panouri de alimentare, PC și acoperișuri din PVC
Adâncimea totală96 "
Inălțime totală91 "
Lățimea totală100.375 "
TipAcoperișul pantei
Lăţime102 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 235.41
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)266.7
Codul HS9406008030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 49P399 Clădire de depozitare în aer liber 345 Cu.ft.
€2,587.49 /unitate