Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAE9 Locknut Nylon Insert 5/16-18, 25PK | AD6WNV

APPROVED VENDOR 4CAE9 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/16-18, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WNV Model: 4CAE9
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
€20.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime1 / 2 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC32 Max
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu capac și inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAE9 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/16-18, 25 buc
€20.44 /ambalaj