VESTIL WPC-D-4X8-2 Cușcă de acces șofer/camion, 2 fețe, 4 x 8 picioare | AG8CKQ

VESTIL WPC-D-4X8-2 Cușcă de acces șofer/camion, 2 fețe, 4 x 8 picioare

Articol: AG8CKQ Model: WPC-D-4X8-2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,988.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCage Partition
CuloriGri
Adâncime54 "
Materiale cadruPlasă de sârmă sudată
Înălţime101 1 / 4 "
Lungime102 "
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea dreptunghiulară a plasei2 "x 1"
Panou de materialPlasă de sârmă țesută
Fereastra de service24 "x 20"
Lăţime102 "
Gauge de sârmă10 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 238.5
Înălțimea navei (cm)257.18
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)259.08
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
VESTIL WPC-D-4X4-2 Cușcă de acces șofer/camion, 2 fețe, 4 x 4 picioare | AG8CKL WPC-D-4X4-252 "52 "€5,805.95
RFQ
VESTIL WPC-D-4X4-3 Cușcă de acces șofer/camion, 3 fețe, 4 x 4 picioare | AG8CKM WPC-D-4X4-352 "52 "€6,597.63
RFQ
VESTIL WPC-D-4X6-2 Cușcă de acces șofer/camion, 2 fețe, 4 x 6 picioare | AG8CKN WPC-D-4X6-278 "78 "€6,474.61
RFQ
VESTIL WPC-D-4X6-3 Cușcă de acces șofer/camion, 3 fețe, 4 x 6 picioare | AG8CKP WPC-D-4X6-378 "78 "€7,289.37
RFQ
VESTIL WPC-D-4X8-3 Cușcă de acces șofer/camion, 3 fețe, 4 x 8 picioare | AG8CKR WPC-D-4X8-3102 "102 "€7,549.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WPC-D-4X8-2 Cușcă de acces șofer/camion, 2 fețe, 4 x 8 picioare
€7,988.47 /unitate