Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4CAJ6 Șaibă dinți cu piuliță de blocare 1/4-28, 50PK | AD6WPM

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Șaibă dinți cu piuliță de blocare 1/4-28, 50 buc

În stoc
Element: AD6WPM Model: 4CAJ6
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
€36.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1 / 2 "
Calitate18-8
Înălţime15 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD1 / 2 "
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Șaibă dinți cu piuliță de blocare 1/4-28, 50 buc
€36.24 /ambalaj