Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAK3 Locknut Tooth Washer 3/8-16, 100PK | AD6WPU

APPROVED VENDOR 4CAK3 Șaibă dinți cu piuliță de blocare 3/8-16, 100 buc

În stoc
Element: AD6WPU Model: 4CAK3
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
€36.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.21 / 32 "
Calitate2
Înălţime25 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD21 / 32 "
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.76
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK3 Șaibă dinți cu piuliță de blocare 3/8-16, 100 buc
€36.48 /ambalaj