Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAK8 Contrapiuliță cu șaibă M6 X 1.0, 100BUC | AD6WPZ

APPROVED VENDOR 4CAK8 Piuliță de blocare cu șaibă M6 X 1.0, 100 buc

În stoc
Articol: AD6WPZ Model: 4CAK8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 2
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.11.5mm
CalitateClasa de 5
Înălţime6.2mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Clasa de proprietate5
MărimeaM6 X 1
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD11.5mm
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK8 Piuliță de blocare cu șaibă M6 X 1.0, 100 buc
€33.75 /ambalaj