Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAN4 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-24, 100PK | AD6WQN

APPROVED VENDOR 4CAN4 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-24, 100 buc

În stoc
Articol: AD6WQN Model: 4CAN4
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
€19.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.21 / 32 "
Grosimea flanșei0.04 "
Calitate2
Înălţime9 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu flanșă zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu spălător de dinți
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN4 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-24, 100 buc
€19.65 /ambalaj