RULAND MANUFACTURING Patru cuplaje cu grinzi, șurub fixat, seria MW


Filtru
Finish: Luminos , Max. Nealinierea unghiulară: 3 grade , Max. RPM: 6000 , Tip șurub: Set de șuruburi , Locația șurubului de fixare: 2 (120 grade) , Stil: Șurub de fixare cu 4 grinzi
StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
MWS15-3-3-A
225 grade3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
B
MWS25-9-6-A
225 grade9 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.35
B
MWS30-10-10-A
225 grade10 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
B
MWS25-8-6-A
225 grade8 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
B
MWS25-7-6-A
225 grade7 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.35
B
MWS25-10-6-A
225 grade10 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-6-6-A
225 grade6 6 mm x mm30mm6 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS15-5-5-A
225 grade5 5 mm x mm25mm5 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
B
MWS30-10-8-A
225 grade10 8 mm x mm25mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
B
MWS30-12-10-A
225 grade12 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
B
MWS25-6-6-A
225 grade6 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
B
MWS25-10-8-A
225 grade10 8 mm x mm15mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-6-5-A
225 grade6 5 mm x mm30mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS20-6-4-A
225 grade6 4 mm x mm30mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS15-4-3-A
225 grade4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
A
MWS20-4-4-A
225 grade4 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
B
MWS25-8-8-A
225 grade8 8 mm x mm20mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-5-5-A
225 grade5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS15-4-4-A
225 grade4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
A
MWS15-5-3-A
225 grade5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
A
MWS15-5-4-A
225 grade5 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
B
MWS30-12-12-A
225 grade12 12 mm x mm30mm12 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.18
B
MWS30-8-8-A
225 grade8 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
A
MWS25-10-10-A
225 grade10 10 mm x mm30mm10mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-5-4-A
225 grade5 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
B
MWS30-12-8-A
225 grade12 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
A
MWS20-6-4-SS
350 grade6 4 mm x mm30mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
A
MWS20-4-4-SS
350 grade4 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
B
MWS30-10-10-SS
350 grade10 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
B
MWS25-8-8-SS
350 grade8 8 mm x mm20mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
B
MWS30-8-8-SS
350 grade8 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
B
MWS25-6-6-SS
350 grade6 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
A
MWS15-3-3-SS
350 grade3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
B
MWS25-10-6-SS
350 grade10 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
B
MWS25-8-6-SS
350 grade8 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
A
MWS25-10-10-SS
350 grade10 10 mm x mm30mm10mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
B
MWS30-12-10-SS
350 grade12 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
A
MWS15-5-5-SS
350 grade5 5 mm x mm25mm5 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS20-5-5-SS
350 grade5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
A
MWS15-4-3-SS
350 grade4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
B
MWS30-12-8-SS
350 grade12 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
B
MWS30-10-8-SS
350 grade10 8 mm x mm25mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
A
MWS15-4-4-SS
350 grade4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS15-5-3-SS
350 grade5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS15-5-4-SS
350 grade5 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS20-5-4-SS
350 grade5 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
B
MWS25-10-8-SS
350 grade10 8 mm x mm15mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
A
MWS20-6-5-SS
350 grade6 5 mm x mm30mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
A
MWS20-6-6-SS
350 grade6 6 mm x mm30mm6 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
B
MWS30-12-12-SS
350 grade12 12 mm x mm30mm12 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94

Patru cuplaje cu grinzi, șurub fixat, seria MW

Cuplajele cu patru fascicule din seria Ruland Manufacturing MW au două seturi de două tăieturi spiralate pentru a oferi o capacitate mare de cuplu și o bobinare redusă. Aceste cuplaje spiralate au un design echilibrat pentru reducerea vibrațiilor la viteză mare. Vin cu rulmenți mici pentru forțe radiale reduse și performanțe eficiente. Aceste cuplaje tip șurub de fixare au un design compact, care se potrivește în spații restrânse și permite modernizarea ușoară a echipamentelor existente. Sunt fabricate din aluminiu 7075 pentru greutate redusă și inerție redusă și oțel inoxidabil 303 pentru o capacitate crescută de cuplu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?