Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MWS20-4-4-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 4mm x 4mm | AF9VEV 30UY65

RULAND MANUFACTURING MWS20-4-4-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 4 mm x 4 mm

În stoc
Articol: AF9VEV Model: MWS20-4-4-ACrucea Ref: 30UY65
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
€83.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.4 4 mm x mm
Clearance Dia.25mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore9.34mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.008
Max. Plictisit4 mm
Max. Plictisit4
Max. Paralel Misalignment (In.)0.005
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit4mm
În afara Dia.20 mm
Lungime totală20mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (120 grade)
MărimeaMWS20
StilȘurub de fixare cu 4 grinzi
Cuplul12 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.227

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 grade3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Șurub de fixare cu 4 fascicule 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 grade3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 grade4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Șurub de fixare cu 4 grinzi 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 grade4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Șurub de fixare cu 4 grinzi 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 grade4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Șurub de fixare cu 4 grinzi 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 grade4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 grade5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS20-4-4-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 4 mm x 4 mm
€83.41 /unitate