Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834137475 Roată cu clapete montată, acoperită, dreaptă, oxid de aluminiu, 3/8 inch dia. | CH6HLU 3RE11

MERIT 08834137475 Roată cu clapete montată, acoperită, dreaptă, oxid de aluminiu, 3/8 inch dia.

În stoc
Articol: CH6HLU Model: 08834137475Crucea Ref: 3RE11

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru3 / 8 "
Lațimea feței3 / 8 "
CalitateFoarte bine
Pietriș320
RPM max40000 RPM
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruLațimea fețeiCalitatePietrișRPM maxDimensiunea coziiPreț
MERIT 08834137101 Roată cu clapete 1 inch x 5/8 inch 30000 80 granulație | AF9TCQ 30TR70 08834137101Ceramică1"-Mediu8030,0001 / 4 "€8.30
MERIT 08834123033 Roată cu clapetă nemontată acoperită, ceramică cu granulație 60, diametru 6 inchi, lățime față de 2 inchi | CH6HLK 2KNF6 08834123033Ceramică6"2"Mediu606000 rpm-€87.25
MERIT 08834123036 Roată cu clapete nemontată acoperită, ceramică cu granulație 120, diametru de 6 inchi, lățime feței de 2 inchi | CH6HLM 2KNF8 08834123036Ceramică6"2"E bună1206000 rpm-€92.99
MERIT 08834123073 Roată cu clapetă nemontată acoperită, ceramică cu granulație 80, diametru 8 inchi, lățime față de 1 inch | CH6HLN 2KNG1 08834123073Ceramică8"1"Mediu804500 rpm-€157.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834137475 Roată cu clapete montată, acoperită, dreaptă, oxid de aluminiu, 3/8 inch dia.
€14.36 /unitate