Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834137101 Roată cu clapete 1 inch x 5/8 inch 30000 80 granulație | AF9TCQ 30TR70

MERIT 08834137101 Roată clapete 1 inch x 5/8 inch 30000 80 granulație

În stoc
Articol: AF9TCQ Model: 08834137101Crucea Ref: 30TR70

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€8.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Diametru1"
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max30,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS6805305000

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruLațimea fețeiCalitatePietrișRPM maxDimensiunea coziiPreț
MERIT 08834123033 Roată cu clapetă nemontată acoperită, ceramică cu granulație 60, diametru 6 inchi, lățime față de 2 inchi | CH6HLK 2KNF6 08834123033Ceramică6"2"Mediu606000 rpm-€87.25
MERIT 08834123036 Roată cu clapete nemontată acoperită, ceramică cu granulație 120, diametru de 6 inchi, lățime feței de 2 inchi | CH6HLM 2KNF8 08834123036Ceramică6"2"E bună1206000 rpm-€92.99
MERIT 08834123073 Roată cu clapetă nemontată acoperită, ceramică cu granulație 80, diametru 8 inchi, lățime față de 1 inch | CH6HLN 2KNG1 08834123073Ceramică8"1"Mediu804500 rpm-€157.28
MERIT 08834137475 Roată cu clapete montată, acoperită, dreaptă, oxid de aluminiu, 3/8 inch dia. | CH6HLU 3RE11 08834137475Oxid de aluminiu3 / 8 "3 / 8 "Foarte bine32040000 RPM1 / 8 "€14.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834137101 Roată clapete 1 inch x 5/8 inch 30000 80 granulație
€8.30 /unitate