Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAP2 Piuliță de blocare cu flanșă Oțel 5/16-18, 100PK | AD6WQW

APPROVED VENDOR 4CAP2 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-18, 100 buc

În stoc
Articol: AD6WQW Model: 4CAP2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€16.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime3 / 8 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă cu inserție de nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAP2 Piuliță cu flanșă Oțel 5/16-18, 100 buc
€16.18 /ambalaj