Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CCK3 Cot de stradă cu cheie hexagonală, alamă, dimensiunea țevii 1/2 | AD6WXB

APPROVED VENDOR 4CCK3 Cot de stradă cu cheie hexagonală, alamă, dimensiunea țevii de 1/2".

În stoc
Articol: AD6WXB Model: 4CCK3
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
€69.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă cu cheie hexagonală, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime2.25 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.1-15/64 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4CCJ4 Cheie Hexagonală Cot Stradă Alamă 1/16 Inch | AD6WWU 4CCJ41 / 4 "1.156 "35 / 64 "1 / 16 "€34.57
VÂNZĂTOR APROBAT 4CCJ8 Cheie hexagonală Street Cot Alamă 1/4 inch | AD6WWY 4CCJ83 / 8 "1.625 "55 / 64 "1 / 4 "€29.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK3 Cot de stradă cu cheie hexagonală, alamă, dimensiunea țevii de 1/2".
€69.99 /unitate