Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CDA9 Roll Uhmw cu Psa 0.093 inch grosime 1/2 in x 50 picioare | AD6XAP

APPROVED VENDOR 4CDA9 Roll Uhmw cu Psa 0.093 inch grosime 1/2 in x 50 picioare

În stoc
Element: AD6XAP Model: 4CDA9
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
€106.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMaterial rulant
Tip de suportAdeziv sensibil la presiune
CuloriAlb
elongație460%
finalizareaSmooth
Lungime50ft
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune3300 PSI
Grosime0.093 "
TipGrad de contact alimentar virgin
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4CCU7 Roll Uhmw Cu Psa 0.005 Inch Grosime 1/2 In x 18 Yard | AD6WZE 4CCU7Adeziv sensibil la presiune18 de ani.UHMW0.005 "1 / 2 "€46.92
Furnizor APROBAT 4CCU9 Roll Uhmw Cu Psa 0.005 Inch Grosime 1 Inch x 18 Yard | AD6WZF 4CCU9Adeziv sensibil la presiune18 de ani.UHMW0.005 "1"€65.80
Furnizor APROBAT 4CCV1 Roll Uhmw Cu Psa 0.005 Inch Grosime 2 Inch x 18 Yard | AD6WZG 4CCV1Adeziv sensibil la presiune18 de ani.UHMW0.005 "2"€125.21
Furnizor APROBAT 4CCV2 Roll Uhmw Cu Psa 0.005 Inch Grosime 4 Inch x 18 Yard | AD6WZH 4CCV2Adeziv sensibil la presiune18 de ani.UHMW0.005 "4"€248.97
Furnizor APROBAT 4CCV4 Roll Uhmw Cu Psa 0.005 Inch Grosime 12 Inch x 18 Yard | AD6WZJ 4CCV4Adeziv sensibil la presiune18 de ani.UHMW0.005 "12 "€831.63
Furnizor APROBAT 4CCV8 Roll Uhmw Cu Psa 0.010 Inch Grosime 2 Inch x 18 Yard | AD6WZK 4CCV8Adeziv sensibil la presiune18 de ani.UHMW0.01 "2"€178.73
Furnizor APROBAT 4CCW1 Roll Uhmw Cu Psa 0.010 Inch Grosime 6 Inch x 18 Yard | AD6WZL 4CCW1Adeziv sensibil la presiune18 de ani.UHMW0.01 "6"€538.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDA9 Roll Uhmw cu Psa 0.093 inch grosime 1/2 in x 50 picioare
€106.32 /unitate