Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4CFD1 Ecartament boiler pătrat 0-200 psi 80 - 320 F | AD6XHT

APPROVED VENDOR 4CFD1 Ecartament cazan pătrat 0-200 psi 80 - 320 F

În stoc
Articol: AD6XHT Model: 4CFD1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€67.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament cazan
CazPătrat
Culoarea cazuluiNegru
Înălțimea carcasei3-11 / 16 In.
Cauza MaterialOţel
Lățimea carcasei3-11 / 16 In.
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Domeniul de presiune0 la 1400 kPa
Material socluAlamă
Lungimea tijei2.06 "
Temp. Precizie+/- 3%
Temp. Gamă80 până la 320 F.
Materialul tubuluiBronz
Lățimea de lucruSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie de presiune (+/- 3-2-3%)
    • Extensie tulpină (in) (1.48)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFD1 Ecartament cazan pătrat 0-200 psi 80 - 320 F
€67.64 /unitate