Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CRP5 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZCG

APPROVED VENDOR 4CRP5 Suport capac cu deschidere automată cu arc

În stoc
Element: AD6ZCG Model: 4CRP5
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
€48.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport capac cu deschidere automată cu arc
finalizareaLustruit
Piese metaliceNu este inclus
Material304 oțel inoxidabil
Max. Unghiul (Deg.)70
Min. Adâncimea de deschidere (în.)2
Min. Lățimea de deschidere (în.)6
Cuplul34 In.Lbs.
TipPartea stanga

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Unghi de deschidere (Deg.) (34)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate de încărcareCuplulTipPreț
Furnizor APROBAT 4CRL3 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZBK 4CRL3Satin5.5 Lb.--€81.83
Furnizor APROBAT 4CRL4 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZBL 4CRL4Satin6.8 Lb.--€106.53
Furnizor APROBAT 4CRL5 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZBM 4CRL5Satin5.5 Lb.--€106.86
Furnizor APROBAT 4CRP2 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZCD 4CRP2Lustruit-26 In.Lbs.Partea stanga€38.79
Furnizor APROBAT 4CRP3 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZCE 4CRP3Lustruit-26 In.Lbs.Partea dreapta€37.30
Furnizor APROBAT 4CRP4 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZCF 4CRP4Lustruit-26 In.Lbs.Tensiune moale a arcului€35.47
Furnizor APROBAT 4CRP6 Suport capac cu deschidere automată cu arc | AD6ZCH 4CRP6Lustruit-34 In.Lbs.Partea dreapta€40.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRP5 Suport capac cu deschidere automată cu arc
€48.50 /unitate